※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングネックポイントタップ LS-PO-K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
全長L(mm)
120
注文コード
76687407
品番
LS-PO-K L120 P2 M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PY5.0KQFEBF
呼び
5
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
120
等級
P2
首下長ln(mm)
38
シャンク長ls(mm)
40
溝数
3
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M5×0.8
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
ねじ長さ(mm)
13
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
4.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7