※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングネックポイントタップ LS-PO-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
全長L(mm)
150
注文コード
76687434
品番
LS-PO-K L150 P2 M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PY4.0IQFEBG
呼び
4
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
150
等級
P2
首下長ln(mm)
31
シャンク長ls(mm)
40
溝数
3
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M4×0.7
下穴径(Φmm)
3.38
山数
0.7
ねじ長さ(mm)
11
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
4.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7