※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
全長L(mm)
100
注文コード
76687477
品番
LS-SP-K P2 M4×0.7 L100
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
11
溝数
2
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
3.38
山数
0.7
呼び
4
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
31
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
SY4.0IQFEBE