曜日別特売
LS-SP-K P1 M3×0.5 L120 ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-K P1 M3×0.5 L120 ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687504
LS-SP-K P1 M3×0.5 L120 ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687504

ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5注文コード76687504品番LS-SP-K P1 M3×0.5 L120
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法M3×0.5ねじ長さ(mm)9溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:81形状下穴:止り規格JIS等級P1下穴径(Φmm)2.56山数0.5呼び3全長L(mm)120ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付2.5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)28内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6メーカー商品コードSY3.0GPFEBF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする