※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
全長L(mm)
100
注文コード
76687653
品番
LS-SU-S-PO L100 P4 M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PY012PSGEXES
呼び
12
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
100
等級
P4
食付き(P)
5
ねじ部長さ(mm)
15
シャンク長ls(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
8.5
シャンク四角部幅(mm)
6.5
シャンク四角部長さ(mm)
9
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M12×1.75
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)
四角部:9