※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-PO L150 P3 M10X1.25 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687705 LS-SU-S-PO L150 P3 M10X1.25 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687705

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 全長L(mm)150 注文コード76687705 品番LS-SU-S-PO L150 P3 M10X1.25
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は呼び寸法・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY010NRGEXGS 呼び10 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)150 等級P3 食付き(P)5 ねじ部長さ(mm)13 シャンク長ls(mm)50 シャンク径Ds(Φmm)7 シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M10×1.25 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)13 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする