※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-PO L150 P4 M12X1.25 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687723 LS-SU-S-PO L150 P4 M12X1.25 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687723

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 全長L(mm)150 注文コード76687723 品番LS-SU-S-PO L150 P4 M12X1.25
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は呼び寸法・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY012NSGEXGS 呼び12 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)150 等級P4 食付き(P)5 ねじ部長さ(mm)15 シャンク長ls(mm)50 シャンク径Ds(Φmm)8.5 シャンク四角部幅(mm)6.5 シャンク四角部長さ(mm)9 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M12×1.25 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)15 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする