※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×2.5 全長L(mm)150 注文コード76687845 品番LS-SU-S-PO L150 P4 M22X2.5
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど69種類から選べます 他の種類を見る
呼び22 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)150 等級P4 シャンク長ls(mm)70 シャンク四角部幅(mm)13 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:通り 質量(g)237 規格JIS 呼び寸法M22×2.5 下穴径(Φmm)19.6 山数2.5 ねじ長さ(mm)20 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)17 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744 寸法lk(mm)四角部:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする