※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP P2 L150 M12×1.75 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688134 LS-SU-S-SP P2 L150 M12×1.75 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688134

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード76688134 品番LS-SU-S-SP P2 L150 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は呼び寸法など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 全長(mm)150 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 呼び12 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードSY012PQGEXGS シャンク四角部幅(mm)6.5 シャンク四角部長さ(mm)9 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする