曜日別特売
LS-HT L150 P2 1/4-28UNF 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT L150 P2 1/4-28UNF 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688694
LS-HT L150 P2 1/4-28UNF 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688694

ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/4呼び寸法1/4-28UNF食付1.5P注文コード76688694品番LS-HT L150 P2 1/4-28UNF 1.5P
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法1/4-28UNFねじ長さ(mm)15下穴径(Φmm)5.53仕様●ひっかかり率:84材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級P2溝数3山数28呼び1/4全長L(mm)150ねじの種類UNF(ユニファイ細目ねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6食付1.5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.36、MAX:5.588寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードTNFQU04K115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07114433
2023-05-18
用途: めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品 : 37051743
2021-07-08
用途: ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品 : 37052136
2015-05-29
用途: タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする