※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76689656 品番 LS-PM-HT L100 P3 M6X1 5P
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び6 ねじの種類M(メートルねじ) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:84 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)21 規格JIS 呼び寸法M6×1 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 全長L(mm)100 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする