※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76689674
品番
LS-PM-HT L100 P4 M8X1.25 5P
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び
8
ねじの種類
M(メートルねじ)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:85
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
26
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
19
全長L(mm)
100
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類