※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76689708
品番
LS-PM-HT L150 P3 M6X1 2.5P
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び
6
ねじの種類
M(メートルねじ)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
28
規格
JIS
呼び寸法
M6×1
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
全長L(mm)
150
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
商品豆知識
ハンドタップの種類