※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76689744 品番 LS-PM-HT L150 P4 M10X1.25 2.5P
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び10 ねじの種類M(メートルねじ) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)52 規格JIS 呼び寸法M10×1.25 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)23 全長L(mm)150 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする