※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76690076
品番
LS-PM-HT L200 P4 M27X1.5 5P
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び
27
ねじの種類
M(メートルねじ)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
511
規格
JIS
呼び寸法
M27×1.5
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
25.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
39
全長L(mm)
200
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
20
食付
5P
シャンク長ls(mm)
80
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676
寸法lk(mm)
四角部:18
シャンク四角部幅(mm)
15
商品豆知識
ハンドタップの種類