画像準備中

ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76690575 品番 LS-AL-HT-STI 1b L100 M3X0.5 1.5P
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)16 規格JIS 呼び寸法STI M3×0.5 等級I b 溝数3 下穴径(Φmm)3.19 山数0.5 ねじ長さ(mm)7.5 呼び3 全長L(mm)100 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)3.65 めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)5 食付1.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする