※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL P3 L100 M3×0.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690636 MHSL P3 L100 M3×0.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690636

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76690636 品番 MHSL P3 L100 M3×0.5
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 メーカー商品コード2109101035 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする