曜日別特売
MG-HT P2 M1.7X0.35 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-HT P2 M1.7X0.35 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690715
MG-HT P2 M1.7X0.35 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690715

マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.7×0.35注文コード76690715品番MG-HT P2 M1.7X0.35 1P
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードTMGMQ1.7D1呼び1.7材質HSSねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)36等級P2シャンク長ls(mm)24溝数3仕様●ひっかかり率:79形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M1.7×0.35下穴径(Φmm)1.4山数0.35ねじ長さ(mm)6.3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421寸法lk(mm)四角部:5
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76690758
2023-02-16
用途: 神経質なネジ切りに
その他業種

底部の厚みが3mmしかないアルミヒートシンクに、スペーサーネジを装着するための深さ2.5mmぐらいのネジ切りができるかどうか試すために購入。
厚みが足りないのになんとなくM3を選んでしまったせいでスレッドが3本ぐらいしか作れませんでしたが、ネジ切り自体は実にあっけなく簡単にできました。
さすがネジ加工専門メーカー、他にタップに用ができたときもこのメーカーを選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする