※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-HT P2 M2X0.4 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690724 MG-HT P2 M2X0.4 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690724

マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2×0.4 注文コード76690724 品番MG-HT P2 M2X0.4 1P
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法など13種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTMGMQ2.0E1 呼び2 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)42 等級P2 シャンク長ls(mm)27 溝数3 首下長ln(mm)12 用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M2×0.4 下穴径(Φmm)1.65 山数0.4 ねじ長さ(mm)7.2 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679 寸法lk(mm)四角部:5
関連資料:(0.4MB)
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76690758
2023-02-16
用途:
神経質なネジ切りに
その他業種

底部の厚みが3mmしかないアルミヒートシンクに、スペーサーネジを装着するための深さ2.5mmぐらいのネジ切りができるかどうか試すために購入。
厚みが足りないのになんとなくM3を選んでしまったせいでスレッドが3本ぐらいしか作れませんでしたが、ネジ切り自体は実にあっけなく簡単にできました。
さすがネジ加工専門メーカー、他にタップに用ができたときもこのメーカーを選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする