曜日別特売
MG-HT P2 M3X0.5 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-HT P2 M3X0.5 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690758
MG-HT P2 M3X0.5 1P マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690758

マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5注文コード76690758品番MG-HT P2 M3X0.5 1P
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードTMGMQ3.0G1呼び3材質HSSねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)46等級P2シャンク長ls(mm)26溝数3首下長ln(mm)14仕様●ひっかかり率:81形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M3×0.5下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)9タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76690758
2023-02-16
用途: 神経質なネジ切りに
その他業種

底部の厚みが3mmしかないアルミヒートシンクに、スペーサーネジを装着するための深さ2.5mmぐらいのネジ切りができるかどうか試すために購入。
厚みが足りないのになんとなくM3を選んでしまったせいでスレッドが3本ぐらいしか作れませんでしたが、ネジ切り自体は実にあっけなく簡単にできました。
さすがネジ加工専門メーカー、他にタップに用ができたときもこのメーカーを選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする