※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1
注文コード
76690776
品番
MHSP P4 M10×1
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1
ねじ長さ(mm)
23
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
全長(mm)
100
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
9.09
山数
1
呼び
10
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
SY010MSOCLJ
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
食付き(P)
2.5
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(0.84MB)
商品説明動画
参考になった