※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSP P4 M12×1.75 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690828 MHSP P4 M12×1.75 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690828

Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード76690828 品番MHSP P4 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び寸法など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)8.5 溝数4 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 全長(mm)110 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 呼び12 全長L(mm)110 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードSY012PSOCLJ シャンク四角部幅(mm)6.5 シャンク四角部長さ(mm)9 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(0.84MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする