※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×2
注文コード
76690864
品番
MHSP P5 M16×2
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×2
ねじ長さ(mm)
26
溝数
4
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P5
下穴径(Φmm)
14.1
山数
2
呼び
16
全長L(mm)
110
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
56
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)
四角部:13
メーカー商品コード
SY016QTOCLJ
関連資料:
(0.84MB)
商品説明動画
参考になった