※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
S0.8×0.2
呼び
0.8
注文コード
76690898
品番
MS+RS GS3 S0.8X0.2 (B)
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
MSP30.8-B
呼び
0.8
材質
HSS
ねじの種類
S(ミニチュアねじ)
全長L(mm)
36
等級
GS3
シャンク長ls(mm)
25
凸数
4
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
S0.8×0.2
下穴径(Φmm)
0.72
山数
0.2
ねじ長さ(mm)
3
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
S:ミニチュアねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;0.608、MAX:0.665
寸法lk(mm)
四角部:6
関連資料:
(0.68MB)