※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS+RS GS4 S0.9X0.225 (B) ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690907 MS+RS GS4 S0.9X0.225 (B) ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690907

ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法S0.9×0.225 呼び0.9 注文コード76690907 品番MS+RS GS4 S0.9X0.225 (B)
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び寸法・呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードMSP40.9-B 呼び0.9 材質HSS ねじの種類S(ミニチュアねじ) 全長L(mm)36 等級GS4 シャンク長ls(mm)25 凸数4 用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法S0.9×0.225 下穴径(Φmm)0.81 山数0.225 ねじ長さ(mm)3 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類S:ミニチュアねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.684、MAX:0.745 寸法lk(mm)四角部:6
関連資料:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする