※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-SP P3 M6×1 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690943 N-CT-SP P3 M6×1 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690943

超硬スパイラルタップ N-CT-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード76690943 品番N-CT-SP P3 M6×1
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び寸法など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 ねじ長さ(mm)19 溝数3 材質超硬 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードSY6.0MRKWB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする