※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-SP P3 M8×1.25 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690959 N-CT-SP P3 M8×1.25 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690959

超硬スパイラルタップ N-CT-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード76690959 品番N-CT-SP P3 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び寸法など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)22 シャンク径(mm)6.2 溝数3 材質超硬 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 全長(mm)70 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)70 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードSY8.0NRKWB シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする