※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-SP P4 M18×1.5 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691056 N-CT-SP P4 M18×1.5 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691056

超硬スパイラルタップ N-CT-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 注文コード76691056 品番N-CT-SP P4 M18×1.5
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び寸法など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 ねじ長さ(mm)24 溝数4 材質超硬 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 呼び18 全長L(mm)95 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードSY018OSKWB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする