※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
STI M3×0.5
食付
2P
注文コード
76691144
品番
N-RS-STI G3 M3X0.5 (B)
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
RW3.0G3LENB
呼び
3
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
等級
G3
外径の基準寸法(mm)
3.650
全長L(mm)
52
首下長ln(mm)
17
シャンク長ls(mm)
29
凸数
4
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:87
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
STI M3×0.5
溝数
1
下穴径(Φmm)
3.41
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
7.5
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221
寸法lk(mm)
四角部:7
関連資料:
(1.33MB)