※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-RS-STI G3 M3X0.5 (P) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691153 N-RS-STI G3 M3X0.5 (P) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691153

非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M3×0.5 食付4P 注文コード76691153 品番N-RS-STI G3 M3X0.5 (P)
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び寸法・食付など27種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードRW3.0G3LENP 呼び3 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 等級G3 外径の基準寸法(mm)3.650 全長L(mm)52 首下長ln(mm)17 シャンク長ls(mm)29 凸数4 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:87 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M3×0.5 溝数1 下穴径(Φmm)3.41 山数0.5 ねじ長さ(mm)7.5 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)5 食付4P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221 寸法lk(mm)四角部:7
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする