※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-RS-STI G4 M6X1 (P) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691214 N-RS-STI G4 M6X1 (P) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691214

非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M6×1 食付4P 注文コード76691214 品番N-RS-STI G4 M6X1 (P)
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び寸法・食付など27種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードRW6.0M4LENP 呼び6 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 等級G4 食付き(P)4 外径の基準寸法(mm)7.299 全長L(mm)70 ねじ部長さ(mm)19 シャンク長ls(mm)36 シャンク径Ds(Φmm)6.2 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 凸数4 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M6×1 溝数1 下穴径(Φmm)6.8 山数1 ねじ長さ(mm)19 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)6.2 食付4P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406 寸法lk(mm)四角部:8
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする