※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
STI M8×1.25
食付
2P
注文コード
76691223
品番
N-RS-STI G4 M8X1.25 (B)
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
RW8.0N4LENB
呼び
8
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
等級
G4
食付き(P)
2
外径の基準寸法(mm)
9.624
全長L(mm)
75
ねじ部長さ(mm)
23
シャンク長ls(mm)
38
シャンク径Ds(Φmm)
7
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
凸数
6
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:90
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
STI M8×1.25
溝数
1
下穴径(Φmm)
9.01
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
23
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
7
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483
寸法lk(mm)
四角部:8
関連資料:
(1.33MB)