※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-RS-STI G4 M8X1.25 (P) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691239 N-RS-STI G4 M8X1.25 (P) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691239

非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M8×1.25 食付4P 注文コード76691239 品番N-RS-STI G4 M8X1.25 (P)
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び寸法・食付など27種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードRW8.0N4LENP 呼び8 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 等級G4 食付き(P)4 外径の基準寸法(mm)9.624 全長L(mm)75 ねじ部長さ(mm)23 シャンク長ls(mm)38 シャンク径Ds(Φmm)7 シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 凸数6 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:90 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M8×1.25 溝数1 下穴径(Φmm)9.01 山数1.25 ねじ長さ(mm)23 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)7 食付4P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483 寸法lk(mm)四角部:8
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする