※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用ハンドタップ PM-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76691476 品番 PM-HT P3 M6X1 2.5P
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:84 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)12 規格JIS 呼び寸法M6×1 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付2.5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする