※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用ハンドタップ PM-HT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76691634 品番 PM-HT P5 M14X2 2.5P
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:88 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)64 規格JIS 呼び寸法M14×2 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)12.1 山数2 ねじ長さ(mm)26 呼び14 全長L(mm)88 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 シャンク四角部幅(mm)8
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする