※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用ハンドタップ PM-HT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76691643 品番 PM-HT P4 M16X1.5 5P
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:86 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 質量(g)92 規格JIS 呼び寸法M16×1.5 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)14.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)26 呼び16 全長L(mm)95 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付5P シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676 寸法lk(mm)四角部:13 シャンク四角部幅(mm)10
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする