※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
難削材用ハンドタップ PM-HT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76691677
品番
PM-HT P5 M16X2 2.5P
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
92
規格
JIS
呼び寸法
M16×2
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.1
山数
2
ねじ長さ(mm)
26
呼び
16
全長L(mm)
95
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類