※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-PO P3 M6X1 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692018 PM-PO P3 M6X1 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692018

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び6 呼び寸法M6×1 注文コード76692018 品番PM-PO P3 M6X1
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY6.0MRDPB 呼び6 材質HSS-P ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)62 等級P3 首下長ln(mm)26 シャンク長ls(mm)33 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M6×1 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする