※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-PO P4 M18X1.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692124 PM-PO P4 M18X1.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692124

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び18 呼び寸法M18×1.5 注文コード76692124 品番PM-PO P4 M18X1.5
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY018OSDPB 呼び18 材質HSS-P ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)100 等級P4 シャンク長ls(mm)51 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M18×1.5 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)33 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする