※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-PO P4 M20X1.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692149 PM-PO P4 M20X1.5 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692149

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び20 呼び寸法M20×1.5 注文コード76692149 品番PM-PO P4 M20X1.5
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY020OSDPB 呼び20 材質HSS-P ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)105 等級P4 シャンク長ls(mm)50 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M20×1.5 下穴径(Φmm)18.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)33 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)15 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676 寸法lk(mm)四角部:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする