※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-HT ISO2 M56X4 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692903 RE-HT ISO2 M56X4 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692903

ねじサライ用ハンドタップ RE-HT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードT5056UANEX2 呼び寸法M56×4 注文コード76692903 品番RE-HT ISO2 M56X4 2P
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はメーカー商品コード・呼び寸法・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードT5056UANEX2 呼び56 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:90 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)677 規格JIS 呼び寸法M56×4 等級ISO2 溝数6 下穴径(Φmm)52.1 山数4 ねじ長さ(mm)60 全長L(mm)60 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付2P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;51.67、MAX:52.27
関連資料:(1.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする