※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-HT ISO2 M64X1.5 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693059 RE-HT ISO2 M64X1.5 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693059

ねじサライ用ハンドタップ RE-HT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードT5064OANEX2 呼び寸法M64×1.5 注文コード76693059 品番RE-HT ISO2 M64X1.5 2P
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥104,368
販売価格(税別)
94,880
この商品はメーカー商品コード・呼び寸法・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードT5064OANEX2 呼び64 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)886 規格JIS 呼び寸法M64×1.5 等級ISO2 溝数6 下穴径(Φmm)62.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)30 全長L(mm)60 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付2P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;62.376、MAX:62.676
関連資料:(1.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする