※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじサライ用ハンドタップ RE-HT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
メーカー商品コード
T5064UANEX2
呼び寸法
M64×4
注文コード
76693086
品番
RE-HT ISO2 M64X4 2P
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥104,368
販売価格(税別)
¥
94,880
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード・呼び寸法・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
メーカー商品コード
T5064UANEX2
呼び
64
仕様
●ひっかかり率:90
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
925
規格
JIS
呼び寸法
M64×4
等級
ISO2
溝数
6
下穴径(Φmm)
60.1
山数
4
ねじ長さ(mm)
60
全長L(mm)
60
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;59.67、MAX:60.27
関連資料:
(1.87MB)