※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.7×0.35
注文コード
76693488
品番
SP P1 M1.7×0.35 1.5P
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:79
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
M1.7×0.35
等級
P1
溝数
2
下穴径(Φmm)
1.4
山数
0.35
ねじ長さ(mm)
6.3
呼び
1.7
全長L(mm)
36
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421
寸法lk(mm)
四角部:5
メーカー商品コード
SY1.7DPNEBA