※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P1 M2.3×0.4 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693515 SP P1 M2.3×0.4 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693515

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.3×0.4 注文コード76693515 品番SP P1 M2.3×0.4 1.5P
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法など51種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M2.3×0.4 等級P1 溝数2 下穴径(Φmm)1.95 山数0.4 ねじ長さ(mm)7.2 呼び2.3 全長L(mm)42 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付1.5P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979 寸法lk(mm)四角部:5 メーカー商品コードSY2.3EPNEBA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
止まり穴用タップに使用
ティーエス技研 様

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする