※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P2 M4×0.7 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693567 SP P2 M4×0.7 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693567

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 注文コード76693567 品番SP P2 M4×0.7 1.5P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は呼び寸法など51種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 呼び4 全長L(mm)52 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付1.5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードSY4.0IQNEBA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
止まり穴用タップに使用
ティーエス技研 様

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする