※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1
注文コード
76693594
品番
SP P2 M8×1 1.5P
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:止り
全長(mm)
70
規格
JIS
呼び寸法
M8×1
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
7.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
19
呼び
8
全長L(mm)
70
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク径(mm)
6.2
メーカー商品コード
SY8.0MQNEBA
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
食付き(P)
1.5
突き出しセンタ有無
無