※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1×0.25
呼び
1
注文コード
76693768
品番
SC-TL-RZ G4 M1X0.25 (1P)
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
SRZM41.0B1
呼び
1
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
36
シャンク長ls(mm)
24
凸数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:87
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
M1×0.25
等級
G4
下穴径(Φmm)
0.91
山数
0.25
ねじ長さ(mm)
4.5
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
1P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;0.729、MAX:0.785
寸法lk(mm)
四角部:5
関連資料:
(0.6MB)