※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-TL-RZ G5 M2.5X0.45 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693847 SC-TL-RZ G5 M2.5X0.45 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693847

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5×0.45 呼び2.5 注文コード76693847 品番SC-TL-RZ G5 M2.5X0.45 (1P)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び寸法・呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードSRZM52.5F1 呼び2.5 材質HSS-P ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)46 シャンク長ls(mm)29 凸数4 首下長ln(mm)14 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M2.5×0.45 等級G5 下穴径(Φmm)2.31 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138 寸法lk(mm)四角部:5
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする