※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
No.4-40UNC
呼び
No.4
注文コード
76693917
品番
SC-TL-RZ G5 NO4U40 (1P)
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
SRZM5UN4H1
呼び
No.4
材質
HSS-P
ねじの種類
UNC(ユニファイ並目ねじ)
全長L(mm)
46
シャンク長ls(mm)
25
凸数
4
首下長ln(mm)
14
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:79
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
No.4-40UNC
等級
G5
下穴径(Φmm)
2.61
山数
40
ねじ長さ(mm)
9
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
1P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.157、MAX:2.385
寸法lk(mm)
四角部:6
関連資料:
(0.6MB)